名優
名優の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
名優の 洗浄周辺用品
名優の 実験研究用ブラシ
内視鏡用ブラシ (1800/Φ3×20mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
41137696
品番
34-18030-3
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合器具
内視鏡
毛材
ナイロン
全長(mm)
1800
仕様
ラテックスフリー
材質
ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン
ブラシ
円筒
アズワン品番
8-4959-12
シース外径(Φmm)
1.55
ブラシ寸法(mm)
Φ3×20