トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番8-8957-03 注文コード41138028 品番-
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。

効果その他 成分タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 液性中性 アズワン品番8-8957-03 使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3〜1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3〜2.0%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41138003
2022-11-16
用途:
器具洗浄
医療・福祉・介護関連業

洗剤の切れがよく残留しないのでセミクリティカルの器具洗浄にはよい。
残留タンパク試験でも検出されない程度の洗浄力はある。
至適温度がわからないのが難点。
アルカリ洗浄剤の方が洗浄能力が高いとは思うが
万が一洗浄剤残留がある事を考えると中性の方が使用しやすい。

2022-06-13
用途:
血液除去
株式会社Rustic 様 (サービス業)

使いやすく良い商品です
今のところ今後も使っていけるかな、
とは思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする