ドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mL

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41138125 品番25211
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
効果除菌 成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤 内容量(mL)500 アズワン品番8-9310-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41138125
2020-07-09
用途:
玄関先で帰宅後の持ち物に吹き付ける
教育・研究機関

迅速に手元に配達され助かりました。価格がもう少し手頃なら惜しげもなく使えて嬉しいのですが。或いは詰め替えの徳用のものを別に作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする