ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 入浴関連
ナビス(アズワン)の シャワーベンチ
ナビス(アズワン)の 車いすタイプ
洗髪用チェアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41138238
品番
NSC-01
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥455,400
販売価格(税別)
¥
414,000
バスケットに入れる
シートのリクライニング(水平角25〜80°)にあわせて、フットレスト、足置台が動きます。左右のアームレストを後ろに倒すことができます。ヘッドレストは発泡ウレタンの一体成形で、水に濡れても安心です。
仕様
肘掛可動
材質
脚部/スチール塗装仕上げ、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン)
質量(kg)
42.5
キャスター
Φ75mmゴム製(後2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1030×920〜1060
座面高さ(mm)
520〜660
アズワン品番
0-7895-01
リクライニング
ガスシリンダー式(無段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000