洗髪用チェアー (搬送タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41138247 品番NSC-02
参考基準価格(税別)¥462,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

背板の動きに連動し傾斜しますので洗髪の際に邪魔になりません。シートのリクライニング(水平角25〜80°)に連動しフットレスト・足置き台が動きます。転落予防にシートベルトを装備しています。左右のアームレストは後ろに倒すことができます。

仕様肘掛可動 材質脚部/スチール(メッキ仕上げ)、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン) 質量(kg)49.5 キャスターΦ125mmゴム製(後2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1190(1430)×965(1105) 座面高さ(mm)585〜725 アズワン品番0-7895-02 リクライニングガスシリンダー式(無段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※搬送時は背板を起こした状態でご使用ください。※サイズはヘッドレストを納めた状態です。( )は最大傾斜・最高位置時。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする