イワキ
イワキの 計測・測定機器
イワキの その他測定機器
デジタルカフ圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41138432
品番
SPM15
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
測定範囲
Tモード/0〜63H2O、Lモード・Fモード/0〜126H2O
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定モード
Tモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無し
アズワン品番
8-8378-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X10017000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器