アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 開口器・開創器
キュアケアバイトブロック 1101 シリコンゴム製、Lサイズ 15.5×15.5×62mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×50包)
注文コード
41138475
品番
1101
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
15.5×15.5×62
サイズ
Lサイズ
タイプ
ディスポーザブルタイプ
アズワン品番
8-1111-02