アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
舌鉗子(シリコンラバー付き) 170mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41138518
品番
コラン氏式
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,976
販売価格(税別)
¥
4,524
バスケットに入れる
寸法(mm)
(先端ラバー)30×25
全長(mm)
170
材質
本体/ステンレス(SUS410)、先端ラバー/シリコン
アズワン品番
8-6482-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000051
オートクレーブの可否
可(138℃)
医薬品医療機器等法
一般医療機器