ガーゼ二重袷せ寝巻き 紳士用 1 M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41138843 品番UPK 300-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
サイズM 仕様紳士用 1 材質綿 身長(cm)170 アズワン品番8-6491-01 身丈(cm)140 性別紳士用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする