リクライニングチェアーII NRC-01II

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41139123 品番NRC-01II
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥359,700
販売価格(税別)
327,000
材質フレーム/スチール(シルバー塗装)、クッション/ウレタンフォーム(ウレタンレザー張り)、イルリガードル/スチール(メッキ塗装) 質量(kg)60 キャスターΦ100mm(後部2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×1070〜1745×1200 アズワン品番8-8922-01
注意
※バゲッジスタンド(8-8922-11)、点滴ポール、ヘッドレストは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする