リクライニングチェアー(シンプル) NRC-03

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41139132 品番NRC-03
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥317,900
販売価格(税別)
289,000
材質フレーム/スチール(シルバー塗装)、クッション/ウレタンフォーム+合板(PVCレザー張り/抗菌、防汚加工) 質量(kg)42 キャスターΦ65mm(後部2脚・ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×905〜1805×1145 角度調整範囲(背板)180 座面高さ(mm)450〜515(背板水平時) アズワン品番8-2154-01 レバー数1個(左側面:着座方向)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする