ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の リクライニングチェア 施設用
多機能電動チェア(3モーター) 本体
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41139166
品番
NA-713
参考基準価格(税別)
¥769,000
販売価格(税込)
¥844,800
販売価格(税別)
¥
768,000
バスケットに入れる
質量(kg)
86
電圧
AC100V 50/60Hz
キャスター
Φ75mm(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×1340〜2000×1170
材質(シート)
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸性能付レザー
座高(mm)
570
アズワン品番
8-9086-11
注意
※イルリガードル棒・サイドテーブルは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000