※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM36375 TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO 41139375 TM36375 TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO 41139375

TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x726x1810 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41139375 品番TM36375
参考基準価格(税別)¥52,190 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×731×1811 段数5 ブラック/オレンジ 用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。 仕様組立式 トラスコ品番352-5775 質量(kg)61.40 高さ(mm)1811 奥行(mm)731 間口(mm)961 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)731 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする