※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM36375B TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO 41139411 TM36375B TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO 41139411 TM36375B TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO 41139411

TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41139411 品番TM36375B
参考基準価格(税別)¥46,430 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)2500 耐荷重(kg/段)300 ブラック/オレンジ 棚段数(段)5 間口(mm)900 奥行(mm)731 高さ(mm)1811 棚板内寸・間口(mm)840 質量(kg)53.80 材質(本体)スチール 用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。 仕様組立式 トラスコ品番352-5767 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間目安/2人30分 外寸法・高さ(mm)1811 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)731 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする