抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41139647 品番 三角(ショート)
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

外側のカバーには抗菌・抗ウィルス・防臭に優れた高機能素材KENIFINE(TM)を使用しています。本体は、体にフィットするように柔らかい軟質ポリウレタンと体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。本体は防水の内カバーで覆われています。

材質中身/軟質ウレタン(表層部)・硬質ウレタン(内層部)、カバー/綿70%・KENIFINE(TM)30% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×120 アズワン品番8-6982-01 洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機可(80℃まで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする