A45SM-4B ケーブルカラマン ライトブルー LAMP(スガツネ工業) 41139963 A45SM-4B ケーブルカラマン ライトブルー LAMP(スガツネ工業) 41139963 A45SM-4B ケーブルカラマン ライトブルー LAMP(スガツネ工業) 41139963

ケーブルカラマン ライトブルー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 41139963 品番 A45SM-4B
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。
ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。
受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。
衝撃に強い材料を使用しています。

材質耐衝撃性PP(ポリプロピレン) ライトブルー 車輪径(Φmm)(推奨)100 質量(g)800 アズワン品番8-6234-02 入数4個入
注意
※床に段差などがある場合は本品を外してから移動してください。
※本品側面に貼り付けている矢印シールが上を向くようにして取り付けてください。
※キャスターの形状により、取り付けできない場合があります。車輪径やストッパーなど、キャスターの形状をご考慮の上、使用できるケーブルカラマンをお選びください。

商品説明動画

ケーブルカラマン ライトブルー 推奨車輪径Φ100 4個入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする