アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 施設用家具・備品
アール・エフ・ヤマカワの 受付・待合備品
アール・エフ・ヤマカワの その他受付・待合備品
マガジンラック 550×290×600 ロータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41140706
品番
RFMR2-DL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイタイプは下段の棚にA4サイズを収納可能です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC(塩化ビニル樹脂)・スチール
質量(kg)
13
色
ダーク
タイプ
ロータイプ
耐荷重
5kg/段
内寸法(mm)
(幅)514×(奥行)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×600
アズワン品番
8-7077-02