ユニバーサルベンチベッド(壁面設置型)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41141135 品番 AS-BBP
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

緊急時に背もたれを倒してベッドとして使用できます。壁面に設置したまま、背もたれを倒すことができます。軽量なベンチベッドですので、緊急時など移動させ易いです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

ピーチ 材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応) 寸法(mm)ベッド時/(幅)1800×(奥行)630×(高さ)400mm 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×630×640(ベンチ時) 座面高さ(mm)400 アズワン品番8-6468-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする