ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41141196 品番 AS-15B
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

壁際専用の腰掛けタイプのベンチです。通常のベンチに比べて座面が高く、傾斜が付いていますので、楽に座ったり立ち上がることができます。座面は、座った際にズレ落ちにくい形状です。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

モカ 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×460×750 アズワン品番8-6470-01 付属品床固定用金具×2個 ※アンカーボルトは付属していません。 材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム・アルコール清拭対応) 座面高さ(mm)630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする