アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 脱衣カゴ
脱衣ラック 約492×309×664mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41141372
品番
脱衣ラック
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
段数
2
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/パーティクルボード(表面強化紙・裏面防湿シート)
質量(kg)
6.4
耐荷重
5kg/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約492×309×664
アズワン品番
8-1660-01