アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 脱衣カゴ
脱衣ワゴン・ラック DSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41141397
品番
DS-2
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
段数
2段
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
8.6
キャスター
Φ40mm(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×390×750
アズワン品番
8-4486-02
有効内寸法(mm)
(バスケット)416×267×155