サキ
サキの 施設用家具・備品
サキの 診察室備品
サキの 脱衣カゴ
サイドワゴン・メッシュ 430×250×250
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41141433
品番
R-336
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
本体/メッシュ(ナイロン100%)、フレーム/スチール(表面クロームメッキ)
寸法(mm)
(カゴ)430×250×250
質量(kg)
約1.2
サイズ
430×250×510mm
アズワン品番
8-5831-03