アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 脱衣カゴ
ステンレス脱衣ワゴン・ラック[深型]
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41141546
品番
3段
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,136
販売価格(税別)
¥
23,760
バスケットに入れる
2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
段数
3
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
キャスター
Φ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×355×1050
アズワン品番
0-1577-03
有効内寸法(mm)
(脱衣カゴ)260×380×165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000