大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 脱衣カゴ
脱衣カゴ DP-5(1段・ロータイプ) 420×650×265mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41141643
品番
DP-5(1段・ロータイプ)
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,516
販売価格(税別)
¥
7,742
バスケットに入れる
色
ブルー
段数
1
付属品
カゴ(大)1個
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、カゴ(大)/ポリエチレン
キャスター
Φ35mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×650×265
アズワン品番
0-117-10