三和化研工業
三和化研工業の 施設用家具・備品
三和化研工業の 診察室備品
三和化研工業の 脱衣カゴ
脱衣カゴ 1段 キャスター付 650×410×420mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41141704
品番
1段用キャスター付き
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
段数
1
付属品
カゴ大×1個
仕様
組み立て式
材質
フレーム/クロームメッキスチールパイプ、カゴ/ポリプロピレン
内寸法(mm)
(かご)大/(幅)500×(奥行)370×(深さ)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×410×420
アズワン品番
0-337-03