ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 脱衣カゴ
脱衣カゴワゴン・ラック 515×370×785mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41141738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
カゴ×2個
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×370×785
アズワン品番
0-338-12