曜日別特売
YBW-1 脱衣カゴワゴン・ラック1段式 ナビス(アズワン) 41141747

脱衣カゴワゴン・ラック1段式

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ホワイト種別キャスター無し注文コード41141747品番YBW-1
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)

種別キャスター無し外寸法(mm)520×376×604寸法(mm)(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm付属品カゴ×1個仕様脱衣カゴワゴン・ラック1段式、組み立て式材質本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン樹脂)ホワイト段数1キャスターナイロン製双輪(2輪ストッパー付き)アズワン品番8-5959-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41141792
2022-09-30
用途: 患者様の荷物置き
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものが破損したので購入しました。初めてキャスター付きを購入しましたが、車輪も軽く移動するのも楽にできます。少し高さが高いかなと思ったのですが、さほど気にならずに使えています。色も今回ピンクにしたのですが、カワイイと患者様にも好評です。

対象商品 : 41141747
2018-11-28
用途: 治療院の患者に
みなみ治療院医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいが留め金が外れやすい。しっかり止まれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする