脱衣カゴワゴン・ラック1段式

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (カゴ)ラベンダーピンク 注文コード41141792 品番YBW-1CP
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は色・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)

寸法(mm)520×370×718、(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm 付属品カゴ×1個 材質本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン) (カゴ)ラベンダーピンク 段数1 キャスター有り 材質(キャスター)ナイロン製双輪(2輪ストッパー付き) アズワン品番8-5959-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41141792
2022-09-30
用途:
患者様の荷物置き
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものが破損したので購入しました。初めてキャスター付きを購入しましたが、車輪も軽く移動するのも楽にできます。少し高さが高いかなと思ったのですが、さほど気にならずに使えています。色も今回ピンクにしたのですが、カワイイと患者様にも好評です。

対象商品:
41141747
2018-11-28
用途:
治療院の患者に
みなみ治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて使いやすいが留め金が外れやすい。しっかり止まれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする