脱衣カゴワゴン・ラック2段式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラベンダーピンク 材質本体 注文コード41141844 品番YBW-2P
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。

寸法(mm)515×378×743 外寸法(mm)511×380×165mm ラベンダーピンク キャスター無し アズワン品番8-5958-05 付属品カゴ×2個 仕様組み立て式(要工具) 材質本体 段数2 内寸法(mm)470×340×153mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする