脱衣カゴワゴン・ラック2段式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ラベンダーピンク 材質(本体)スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(キャスター)ナイロン製(2輪ストッパー付き) 注文コード41141853 品番YBW-2CP
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。

寸法(mm)515×378×788 外寸法(mm)511×380×165mm ラベンダーピンク キャスター有り アズワン品番8-5958-06 付属品カゴ×2個 仕様組み立て式(要工具) 材質(本体)スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂 段数2 材質(キャスター)ナイロン製(2輪ストッパー付き) 内寸法(mm)470×340×153mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする