脱衣カゴ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41141862 品番 GDDB-100G
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取手付きですので取り扱いやすく、幅広く使用できる脱衣カゴです。
用途ごとに色分けして使用できます。

マスカットグリーン 材質PP(ポリプロピレン樹脂) 内寸法(mm)470×340×153 外寸(mm)511×380×165 外寸法(mm)511×380×165 アズワン品番8-5957-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25924142
2021-09-08
用途:
入浴時の脱衣所での着替え
その他業種

先ず、何と言ってもコストパフォーマンスが非常に良い。
次に、サイズが手ごろ。

対象商品:
25924142
2021-03-04
用途:
保育園の園児の着替え入れ
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽量化で網目が多用されているが、乳児では指等が挟まる可能性があるので使用時には注意が必要であった。作業時以外も対象な物品もラインナップに入れていただけると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
25924142
2020-07-17
用途:
荷物入れ
医療・福祉・介護関連業

清潔感のある色、たっぷりある容量、この2点がおすすめポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする