高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の 診察室備品
高田ベッド製作所の 脱衣カゴ
脱衣カゴ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41141887
品番
TB-73-03
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
診察室の必需品衝撃強度に優れ、水分や薬品にも強く丸洗い可能なプラスチックカゴです。
色
ブルー
段数
1段用
材質
本体/スチール(粉体塗装) カゴ/PP(ポリプロピレン)
キャスター
Φ40mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×370×235
アズワン品番
8-8371-01
有効内寸法(mm)
(かご)Φ370×250×180
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000