脱衣カゴ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41141914 品番 TB-73-06
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

診察室の必需品衝撃強度に優れ、水分や薬品にも強く丸洗い可能なプラスチックカゴです。

ホワイト 段数2段用 材質本体/スチール(粉体塗装) カゴ/PP(ポリプロピレン) キャスターΦ40mmナイロン製(双輪・ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×370×755 アズワン品番8-8372-02 有効内寸法(mm)(かご)Φ370×250×180

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする