担架 MTシリーズ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 材質ターポリン布(ポリエステル布) 材質(パイプ)スチール 仕様肩吊りひも付 注文コード41142036 品番MT-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥41,273
販売価格(税別)
37,521
この商品は材質・種別・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。

耐荷重約100kg 仕様肩吊りひも付 材質ターポリン布(ポリエステル布) 質量(kg)8.5 キャスターなし 寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800〜2100) アズワン品番0-9543-01 材質(パイプ)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に患者固定ベルトは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41141966
2020-08-12
用途:
社員の有事の際
株式会社流機エンジニアリング 様

軽くて保管も場所を取ることないので、会社に備えて置くのもよいと思う
幸いにまだ未使用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする