曜日別特売
MT-11 担架 MTシリーズ アズワン 41142054

MT-11 担架 MTシリーズ アズワン 41142054
MT-11 担架 MTシリーズ アズワン 41142054

担架 MTシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
内容量1個材質(パイプ)スチール種別四つ折り・キャスター付き注文コード41142054品番MT-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,372
販売価格(税別)
43,065

ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。

耐荷重約100kg種別四つ折り・キャスター付き材質ターポリン布(ポリエステル布)質量(kg)8.7キャスターあり寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)キャスター径(Φmm)75(キャスター付タイプのみ)アズワン品番0-9543-03材質(パイプ)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に患者固定ベルトは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41141966
2020-08-12
用途: 社員の有事の際
株式会社流機エンジニアリング

軽くて保管も場所を取ることないので、会社に備えて置くのもよいと思う
幸いにまだ未使用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする