アズワン
アズワンの 救急・救助用品
アズワンの 担架
アズワンの 本体 担架
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142158
品番
YDC-1A1
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重
約160kg
付属品
バックル式固定ベルト×2ヶ所
材質
フレーム/アルミニウム、シート(YDC-1A1)/ビニールレザー
質量(kg)
5.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
520×1850×230
アズワン品番
8-2252-01
折りたたみ寸法(mm)
520×930×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000