弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 本体 担架
布担架兼用担架(アルミ製・メッシュ張) 610×2100/640×1700
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142237
品番
YS-42-A-HM
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
耐荷重
100kg
仕様
肩吊りひも付き
材質
パイプ/アルニウム、床部/ターポスクリーン(防炎加工)
質量(kg)
約4.8
寸法(幅W×長さL)(mm)
(棒付担架/布担架)610×2100/640×1700
アズワン品番
8-8469-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000