松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の 担架
松永製作所 (車椅子)の 本体 担架
四ツ折担架
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142273
品番
把手固定式 スチール製
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
4つに折りたためるので、コンパクトです。
耐荷重
約100kg
仕様
肩吊ひも付き
材質
床部/帆布
寸法(mm)
(四ツ折時)280×1060×175
質量(kg)
8.1
アズワン品番
8-3778-01
幅×長さ(mm)
580×2040