松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の 担架
松永製作所 (車椅子)の 本体 担架
四ツ折担架
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142282
品番
把手固定式 アルミ製
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
4つに折りたためるので、コンパクトです。
耐荷重
約100kg
仕様
肩吊ひも付き
材質
床部/帆布
寸法(mm)
(四ツ折時)280×1060×175
質量(kg)
6.5
アズワン品番
8-3778-02
幅×長さ(mm)
580×2040