松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の 担架
松永製作所 (車椅子)の 本体 担架
A式担架 1型 515×1900×215mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142316
品番
1型
参考基準価格(税別)
¥94,380
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
耐荷重
約100kg
付属品
シートベルト×2本
質量(kg)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
515×1900×215
アズワン品番
0-3371-01
折りたたみ寸法(mm)
(幅)515×(長さ)960×(厚み)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000