松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の 担架
松永製作所 (車椅子)の 本体 担架
二ツ折担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142325
品番
スチール製
参考基準価格(税別)
¥18,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐荷重
約100kg
仕様
肩吊ひも付き
材質
床部/帆布
質量(kg)
7.0
アズワン品番
0-5131-01
幅×長さ(mm)
540×2040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000