松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の 担架
松永製作所 (車椅子)の 本体 担架
二ツ折担架[把手伸縮式]
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142352
品番
スチール製
参考基準価格(税別)
¥26,870
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
把手が伸縮するのでエレベーター等の狭い場所での使用に便利です。
耐荷重
約100kg
仕様
肩吊ひも付き
材質
床部/帆布
質量(kg)
8.5
アズワン品番
0-5131-03
幅×長さ(mm)
540×1790〜2270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に患者固定ベルトは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000