日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 救急・救助用品
日進医療器(車イス)の 担架
日進医療器(車イス)の 本体 担架
分離型担架 TY259 445×1805mm 5.9kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142377
品番
TY259
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐荷重
約80kg
付属品
患者固定用ベルト×2本
材質
本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、床部/ナイロンターポリン
質量(kg)
5.9
アズワン品番
0-5004-01
幅×長さ(mm)
445×1805
折りたたみ寸法(mm)
(幅)445×(長さ)1200×(厚み)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000