アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 注射台
ステンレス注射台 スポンジ入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(脚部)
赤
注文コード
41142404
品番
SRD
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥16,170
販売価格(税別)
¥
14,700
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール、マクラ/スポンジ(厚さ50mm)入り※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
脚部/Φ370×(高さ)650〜950、台部/(幅)150×(奥行)230
質量(kg)
5
アズワン品番
0-3451-01
色(脚部)
赤