ステンレス注射台 スポンジ入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 色(脚部) 注文コード41142438 品番SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
仕様組み立て式(要工具) 材質本体/ステンレス※・スチール、マクラ/スポンジ(厚さ50mm)入り※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)脚部/Φ370×(高さ)650〜950、台部/(幅)150×(奥行)230 質量(kg)5 アズワン品番0-3451-04 色(脚部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする