ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 注射台
注射台 SH-1N 6kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142474
品番
SH-1N
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)
脚部/(幅)370×(奥行)370、台部/(幅)160×(奥行)250
質量(kg)
6
アズワン品番
0-4588-21
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)370×750〜1000