ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 注射台
カラフル注射台(ワンタッチ昇降式)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
41142517
品番
NCCH-GG
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質
ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り
質量(kg)
5.5
色
グリーン
タイプ
耐アルコール
クッション
190×250mm
耐荷重(kg)
(ガスシリンダー)10
高さ調節
ガスシリンダー式
アズワン品番
8-8677-03
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)400×700〜900