ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 注射台
JUST注射台(ダンパー付き) Φ474×650〜1050
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142562
品番
JSB-10
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)
材質
支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/ABS樹脂、クッション部/ビニールレザー
質量(kg)
約6
クッション
240×160×60mm
アズワン品番
7-1233-01
径(mm)×高さ(mm)
(ベース)474×650〜1050
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000