※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 診察・検査器具
3M(スリーエム)の 聴診器
3M(スリーエム)の 本体 聴診器
<リットマン>ステソスコープ[マスタークラシックII]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41142648
品番
2144L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片面で低・高周波音が連続聴診できるサスペンデッド・ダイアフラムタイプです。
色
ブラック
付属品
ソフトイアーチップ(大)
材質
チェストピース/ステンレス(2142G
全長(mm)
約680
質量(g)
150
タイプ
シングル
ダイアフラム径(Φmm)
Φ47mm
アズワン品番
8-1881-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
医薬品医療機器等法
一般医療機器