Arno
Arnoの 診察・検査器具
Arnoの 聴診器
Arnoの 本体 聴診器
ゼラメド聴診器 コスモリット(ダブルタイプ) ネオ 新生児用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41142833
品番
ネオ
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
「ノーズポイント」部分が微振動することで心音や呼吸音が増幅され、クリアに聞こえます。
対象
新生児用
色
レッド
付属品
イヤーチップ2種(大・小)
材質
チェストピース/ステンレス
径(Φmm)
(膜面)33
寸法(Φmm)
(ベル)18、S3/30
柄
(膜面)てんとう虫
アズワン品番
7-1368-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器